チップ TCMT

チップ TCMT - 三菱マテリアルチップ TCMT - 三菱マテリアルチップ TCMT - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06212577TCMT090204 AP25N
10,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
05338575TCMT090204 NX2525
7,900
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
05338557TCMT090204
7,700
取扱い終了
06212586TCMT090204
6,100
取扱い終了
06212595TCMT090204
7,700
取扱い終了
06225186TCMT090204
7,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする