曜日別特売

チップ TNGA

チップ TNGA - 三菱マテリアルチップ TNGA - 三菱マテリアルチップ TNGA - 三菱マテリアル
(1件のレビュー)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05337595TNGA160408 HTi101箱(10個)16.504.76円筒穴0.8なし
16,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
05337604TNGA160404 UTi20T1箱(10個)16.504.76円筒穴0.4なし
16,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
05337647TNGA160402 HTi101箱(10個)16.504.76円筒穴0.2なし
16,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
06212875TNGA160402 NX25251箱(10個)16.504.76円筒穴0.2なし
16,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
06212884TNGA160404 HTi05T1箱(10個)16.504.76円筒穴0.4なし
16,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
06212902TNGA160408 HTi05T1箱(10個)16.504.76円筒穴0.8なし
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
05337561TNGA1604161箱(10個)16.504.76円筒穴1.6なし
13,100
取扱い終了
05337577TNGA1604121箱(10個)16.504.76円筒穴1.2なし
13,100
取扱い終了
05337586TNGA1604081箱(10個)16.504.76円筒穴0.8なし
13,100
取扱い終了
06212893TNGA1604041箱(10個)16.504.76円筒穴0.4なし
13,100
取扱い終了
06212927TNGA1604081箱(10個)16.504.76円筒穴0.8なし
13,100
取扱い終了
06212936TNGA1604121箱(10個)16.504.76円筒穴1.2なし
13,100
取扱い終了
06212954TNGA1604121箱(10個)16.504.76円筒穴1.2なし
13,100
取扱い終了
58663665TNGA1103041箱(10個)1103.18円筒穴0.4なし
8,000
取扱い終了
58663674TNGA1603041箱(10個)16.503.18円筒穴0.4なし
オープン
取扱い終了
58663683TNGA2204041箱(10個)2204.76円筒穴0.4なし
オープン
取扱い終了
10632773TNGA160404 MB7301個------
8,400
取扱い終了
10632782TNGA160404 MB8101個------
8,400
取扱い終了
10632798TNGA160408 MB7101個------
8,400
取扱い終了
10632807TNGA160408 MB8101個------
8,400
取扱い終了
10632816TNGA220404 MB7101個------
8,680
取扱い終了
10632825TNGA220408 MB7101個------
8,680
取扱い終了
10632834TNGA220412 MB7101個------
8,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06212884
2016-03-01
用途: 硬度の高い物の仕上げ加工など

ロー付けタイプも使ってますが、こちらの方が
無理が効くので、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする