三菱マテリアル
チップ TNMA
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05336423
TNMA160408 UTi20T
0.8
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
05336536
TNMA160404 HTi10
0.4
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
06213995
TNMA160404 HTi05T
0.4
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
06214022
TNMA160408 HTi05T
0.8
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
05336396
TNMA160412
1.2
¥
10,800
取扱い終了
05336405
TNMA160412
1.2
¥
10,800
取扱い終了
05336414
TNMA160412
1.2
¥
8,300
取扱い終了
05336432
TNMA160408
0.8
¥
10,800
取扱い終了
05336441
TNMA160408
0.8
¥
10,800
取扱い終了
05336475
TNMA160408
0.8
¥
8,300
取扱い終了
05336493
TNMA160404
0.4
¥
8,300
取扱い終了
05336502
TNMA160404
0.4
¥
10,800
取扱い終了
05336511
TNMA160404
0.4
¥
10,800
取扱い終了
06214004
TNMA160404
0.4
¥
8,300
取扱い終了
06214013
TNMA160404
0.4
¥
10,800
取扱い終了
06214031
TNMA160408
0.8
¥
10,800
取扱い終了
06214047
TNMA160412
1.2
¥
8,300
取扱い終了
06214065
TNMA160412
1.2
¥
8,300
取扱い終了
06214074
TNMA160412
1.2
¥
10,800
取扱い終了
06214083
TNMA160416
1.6
¥
8,300
取扱い終了
06214092
TNMA160416
1.6
¥
10,800
取扱い終了
06214101
TNMA160416
1.6
¥
10,800
取扱い終了
06214117
TNMA160416
1.6
¥
10,800
取扱い終了
06214126
TNMA160420
2
¥
10,800
取扱い終了
06214135
TNMA160420
2
¥
10,800
取扱い終了
06214144
TNMA160420
2
¥
10,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください