三菱マテリアル
チップ TNMG
(1件のレビュー)
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05336204
TNMG160304 UTi20T
3.18
0.4
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05336161
TNMG160308 UTi20T
3.18
0.8
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
08178037
TNMG160308
3.18
0.8
¥
6,200
取扱い終了
代替品有
05336195
TNMG160304
3.18
0.4
¥
8,300
取扱い終了
06214424
TNMG160304
3.18
0.4
¥
6,200
取扱い終了
05336143
TNMG160308
3.18
0.8
¥
8,300
取扱い終了
05336152
TNMG160308
3.18
0.8
¥
8,300
取扱い終了
05336186
TNMG160308
3.18
0.8
¥
6,200
取扱い終了
08178012
TNMG160304
3.18
0.4
¥
8,300
取扱い終了
08178021
TNMG160308
3.18
0.8
¥
8,300
取扱い終了
44427451
TNMG160308 MC6025
3.18
0.8
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
44427467
TNMG160404 MC6025
4.76
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44427476
TNMG160408 MC6025
4.76
0.8
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44427485
TNMG160412 MC6025
4.76
1.2
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった