三菱マテリアル
チップ TNMG
切刃長さ(mm)
33
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
9.52
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
2.4
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
19.05
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06217391
TNMG330924 UTi20T
¥
52,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
06217382
TNMG330924
¥
52,500
取扱い終了
08179394
TNMG330924
¥
52,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください