チップ TNMN

チップ TNMN - 三菱マテリアル

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。

逃げ角(度)0穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06217504TNMN160308 NX252516.53.18NX25259.525
8,900
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
58665607TNMN16030816.53.18HTI109.525
6,800
取扱い終了
58665616TNMN160408 HTI1016.54.76HTI109.525
9,400
取扱い終了
58665625TNMN220408224.76UP20M12.7
15,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする