曜日別特売

チップ TPGN

チップ TPGN - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05333002TPGN160408 UTi20T0.8
21,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
05333027TPGN1604040.4
16,200
取扱い終了
05333011TPGN1604080.8
16,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする