三菱マテリアル
チップ TPGR
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05332896
TPGR110304R HTi10
¥
16,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
06218457
TPGR110304R NX2525
¥
16,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
05332905
TPGR110304L
¥
12,800
取扱い終了
05332932
TPGR110304L
¥
12,800
取扱い終了
06218423
TPGR110304L
¥
12,800
取扱い終了
05332862
TPGR110304R
¥
12,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください