曜日別特売

チップ TPGR

チップ TPGR - 三菱マテリアルチップ TPGR - 三菱マテリアルチップ TPGR - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全7種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05332853TPGR160304L HTi100.4
20,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05332756TPGR160308L HTi100.8
20,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
05332747TPGR160308L NX25250.8
20,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
05332713TPGR160308L UTi20T0.8
20,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
06218527TPGR160308R NX25250.8
20,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
05332695TPGR160308R0.8
15,600
取扱い終了
05332704TPGR160308R0.8
15,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする