チップ TPGX

チップ TPGX - 三菱マテリアル
形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05331426TPGX160304 HTi10HTi10119-43480.4
16,100
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
05331417TPGX160304 NX2525NX2525119-43210.4
16,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
05331392TPGX160304 UTi20TUTi20T119-43300.4
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
05331383TPGX160308 HTi10HTi10168-76970.8
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする