三菱マテリアル
チップ TPMN
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05330954
TPMN110304 HTi10
0.4
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
06219446
TPMN110304 NX2525
0.4
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
05327305
TPMN110304 UP20M
0.4
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
05327296
TPMN110304 UTi20T
0.4
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
05327287
TPMN110308 HTi10
0.8
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
06219482
TPMN110308 NX2525
0.8
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
05327262
TPMN110308 UTi20T
0.8
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
05327314
TPMN110304
0.4
¥
7,300
取扱い終了
06219455
TPMN110304
0.4
¥
7,300
取扱い終了
06219464
TPMN110304
0.4
¥
7,300
取扱い終了
06219473
TPMN110304
0.4
¥
7,300
取扱い終了
06219491
TPMN110308
0.8
¥
7,300
取扱い終了
06219507
TPMN110308
0.8
¥
7,300
取扱い終了
06219516
TPMN110308
0.8
¥
7,300
取扱い終了
06219534
TPMN110308
0.8
¥
7,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください