三菱マテリアル
チップ TPMN
切刃長さ(mm)
22
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
全9種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
1.2
1.6
2
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05327025
TPMN220404 UTi20T
0.4
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05326921
TPMN220412 UTi20T
1.2
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
06219726
TPMN220404
0.4
¥
15,800
取扱い終了
06225283
TPMN220404
0.4
¥
15,800
取扱い終了
05326955
TPMN220412
1.2
¥
15,800
取扱い終了
06225301
TPMN220412
1.2
¥
15,800
取扱い終了
06219814
TPMN220416
1.6
¥
15,800
取扱い終了
06219823
TPMN220416
1.6
¥
12,200
取扱い終了
05326912
TPMN220420
2
¥
12,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください