三菱マテリアル
チップ TPMR
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06219866
TPMR110302 NX2525
0.2
¥
6,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05326867
TPMR110304 NX2525
0.4
¥
6,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
06219884
TPMR110308 NX2525
0.8
¥
6,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
06219875
TPMR110302
0.2
¥
6,300
取扱い終了
05326824
TPMR110304
0.4
¥
6,300
取扱い終了
06225317
TPMR110304
0.4
¥
6,300
取扱い終了
05326781
TPMR110308
0.8
¥
6,300
取扱い終了
06225326
TPMR110308
0.8
¥
6,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください