チップ VBMT-MV

チップ VBMT-MV - 三菱マテリアル
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06226683VBMT110304-MV AP25N11.23.180.46.35
15,700
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
06226674VBMT110304-MV NX252511.23.180.46.35
12,400
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
06237192VBMT110304-MV US73511.23.180.46.35
15,700
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
06226726VBMT110308-MV AP25N11.23.180.86.35
15,700
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
06226717VBMT110308-MV NX252511.23.180.86.35
12,400
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
06237217VBMT110308-MV US73511.23.180.86.35
15,700
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
37373996VBMT110304-MV VP15TF11.23.180.46.35
15,700
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58673465VBMT110304-MV NX303511.23.180.46.35
12,400
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
37374005VBMT110308-MV VP15TF11.23.180.86.35
15,700
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58673526VBMT110308-MV NX303511.23.180.86.35
12,400
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
37374014VBMT160404-MV VP15TF16.64.760.49.525
20,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58673596VBMT160404-MV NX303516.64.760.49.525
15,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
37374023VBMT160408-MV VP15TF16.64.760.89.525
20,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58673666VBMT160408-MV NX303516.64.760.89.525
15,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
06226692VBMT110304-MV11.23.180.46.35
12,200
取扱い終了
06226701VBMT110304-MV11.23.180.46.35
12,200
取扱い終了
06237201VBMT110304-MV11.23.180.46.35
12,200
取扱い終了
06226735VBMT110308-MV11.23.180.86.35
12,200
取扱い終了
06226744VBMT110308-MV11.23.180.86.35
12,200
取扱い終了
06237226VBMT110308-MV11.23.180.86.35
12,200
取扱い終了
44427792VBMT110304-MV MC602511.23.180.46.35
15,700
取扱い終了
返品不可
44427801VBMT110308-MV MC602511.23.180.86.35
15,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする