曜日別特売

チップ VCGT-F

チップ VCGT-F - 三菱マテリアルチップ VCGT-F - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06227295VCGT080202R-F AP25N0.2AP25N
21,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06227277VCGT080202R-F HTi100.2HTi10
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06227286VCGT080202R-F NX25250.2NX2525
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06227304VCGT080202R-F VP15TF0.2VP15TF
21,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06227374VCGT080204R-F AP25N0.4AP25N
21,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06227356VCGT080204R-F HTi100.4HTi10
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06227365VCGT080204R-F NX25250.4NX2525
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06227383VCGT080204R-F VP15TF0.4VP15TF
21,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
06227234VCGT080202L-F HTi100.2HTi10
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06227243VCGT080202L-F NX25250.2NX2525
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06227252VCGT080202L-F AP25N0.2AP25N
21,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06227261VCGT080202L-F VP15TF0.2VP15TF
21,500
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06227313VCGT080204L-F HTi100.4HTi10
16,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
06227322VCGT080204L-F NX25250.4NX2525
16,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06227331VCGT080204L-F AP25N0.4AP25N
21,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06227347VCGT080204L-F VP15TF0.4VP15TF
21,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする