三菱マテリアル
チップ VCMT
切刃長さ(mm)
11.2
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06220654
VCMT110304 AP25N
¥
23,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
05325573
VCMT110304 NX2525
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
05325537
VCMT110304 US735
¥
23,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
05325521
VCMT110304 UTi20T
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
05325512
VCMT110304
¥
17,800
取扱い終了
05325546
VCMT110304
¥
17,800
取扱い終了
05325555
VCMT110304
¥
13,600
取扱い終了
06225362
VCMT110304
¥
17,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください