曜日別特売

旋削用チップ WCMT

旋削用チップ WCMT - 三菱マテリアル旋削用チップ WCMT - 三菱マテリアル
形状六角形80°種別ポジ厚さ(mm)1.59穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)2内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ノーズ半径r(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06221817WCMT020102 AP25NAP25N0.20.2
12,900
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
06221826WCMT020102 US735US7350.20.2
12,900
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
05324471WCMT020102 UTi20TUTi20T0.20.2
10,100
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
06221835WCMT020104 AP25NAP25N0.40.4
12,900
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
05324462WCMT020104 NX2525NX25250.40.4
10,100
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
06221844WCMT020104 US735US7350.40.4
12,900
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
05324444WCMT020104 UTi20TUTi20T0.40.4
10,100
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする