三菱マテリアル
チップ WCMT
切刃長さ(mm)
4.3
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06221853
WCMT040202 AP25N
0.2
AP25N
¥
12,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
05324435
WCMT040202 NX2525
0.2
NX2525
¥
10,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
06221862
WCMT040202 US735
0.2
US735
¥
12,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
06221871
WCMT040202 UTi20T
0.2
UTi20T
¥
10,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
06221887
WCMT040204 AP25N
0.4
AP25N
¥
12,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
05324417
WCMT040204 NX2525
0.4
NX2525
¥
10,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
06221896
WCMT040204 US735
0.4
US735
¥
12,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
05324392
WCMT040204 UTi20T
0.4
UTi20T
¥
10,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください