チップ TNGN

チップ TNGN - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58644004TNGN160408 MBS1400.8MBS140
27,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
06188996TNGN1604040.4MB820
8,400
取扱い終了
06189005TNGN1604040.4MB825
8,400
取扱い終了
06188987TNGN160404 MB7100.4MB710
9,240
取扱い終了
06189023TNGN1604080.8MB820
8,400
取扱い終了
06189032TNGN1604080.8MB825
8,400
取扱い終了
06189014TNGN160408 MB7100.8MB710
9,240
取扱い終了
58643986TNGN1604040.4MB730
8,400
取扱い終了
58643995TNGN1604080.8MB730
8,400
取扱い終了
58644013TNGN1604121.2MBS140
23,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする