チップ NP-TPMH-F

チップ NP-TPMH-F - 三菱マテリアルチップ NP-TPMH-F - 三菱マテリアル

(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます

用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面材質MD220形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06190992NP-TPMH110302L-F MD2200.2
6,840
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
06191001NP-TPMH110302R-F MD2200.2
6,840
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
06191017NP-TPMH110304L-F MD2200.4
6,840
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
06191026NP-TPMH110304R-F MD2200.4
6,840
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする