三菱マテリアル
チップ NP-TPMH-F
(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます
用途
非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
材質
MD220
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06191035
NP-TPMH160302L-F MD220
0.2
¥
6,840
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
06191044
NP-TPMH160302R-F MD220
0.2
¥
6,840
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
06191053
NP-TPMH160304L-F MD220
0.4
¥
6,840
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
06191062
NP-TPMH160304R-F MD220
0.4
¥
6,840
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください