チップ TCMW

チップ TCMW - 三菱マテリアルチップ TCMW - 三菱マテリアルチップ TCMW - 三菱マテリアル

(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます

切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1個
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06191437TCMW110202 MD2200.2MD220
10,400
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
06191446TCMW110204 MD2200.4MD220
10,400
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
58643873TCMW1102020.2MB710
8,680
取扱い終了
58643882TCMW1102020.2MB730
8,680
取扱い終了
58643891TCMW1102040.4MB710
8,680
取扱い終了
58643907TCMW1102040.4MB730
8,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする