三菱マテリアル
チップ TPGV-F
(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます
用途
非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
形状
正三角形60°
材質
MD220
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06191622
TPGV090202L-F MD220
9.6
0.2
2.38
5.56
¥
14,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
06191631
TPGV090202R-F MD220
9.6
0.2
2.38
5.56
¥
14,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
06191647
TPGV090204L-F MD220
9.6
0.4
2.38
5.56
¥
14,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
06191656
TPGV090204R-F MD220
9.6
0.4
2.38
5.56
¥
14,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
06191665
TPGV110302L-F MD220
11
0.2
3.18
6.35
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
06191674
TPGV110302R-F MD220
11
0.2
3.18
6.35
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
06191683
TPGV110304L-F MD220
11
0.4
3.18
6.35
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
06191692
TPGV110304R-F MD220
11
0.4
3.18
6.35
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください