三菱マテリアル
チップ TPGX
(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます
用途
非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
9.6
材質
MD220
厚さ(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
-
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06191735
TPGX090202 MD220
680-1820
0.2
¥
12,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06191744
TPGX090204 MD220
680-1889
0.4
¥
12,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
06191753
TPGX090208 MD220
680-1897
0.8
¥
12,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください