三菱マテリアル
チップ WPGT
(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます
用途
非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
MD220
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06191902
WPGT040202 MD220
4.3
2.38
0.2
¥
14,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
06191911
WPGT040204 MD220
4.3
2.38
0.4
¥
14,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
06191927
WPGT060302 MD220
6.5
3.18
0.2
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
06191936
WPGT060304 MD220
6.5
3.18
0.4
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください