三菱マテリアル
チップ SNMG-MA
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
67
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06209147
SNMG120404-MA US735
1箱(10個)
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
06209515
SNMG120408-MA US735
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
06209987
SNMG120412-MA US735
1箱(10個)
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
58661863
SNMG120404-MA NX3035
1箱(10個)
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58662064
SNMG120408-MA NX3035
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
58662082
SNMG120408-MA VP15TF
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
58662256
SNMG120412-MA NX3035
1箱(10個)
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
48961035
SNMG150608-MA UE6020
1パック(10個)
15.875
6.35
0.8
15.875
¥
27,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
48961114
SNMG190612-MA UE6020
1パック(10個)
19.05
6.35
1.2
19.05
¥
31,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
06209095
SNMG120404-MA
1箱(10個)
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
10,000
取扱い終了
06209113
SNMG120404-MA
1箱(10個)
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
10,000
取扱い終了
06209122
SNMG120404-MA
1箱(10個)
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
10,000
取扱い終了
06209131
SNMG120404-MA
1箱(10個)
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
10,000
取扱い終了
06209472
SNMG120408-MA
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
10,000
取扱い終了
06209481
SNMG120408-MA
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06209497
SNMG120408-MA
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
10,000
取扱い終了
06209506
SNMG120408-MA
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
10,000
取扱い終了
06209524
SNMG120408-MA
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
10,000
取扱い終了
06209926
SNMG120412-MA
1箱(10個)
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
10,000
取扱い終了
06209944
SNMG120412-MA
1箱(10個)
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
10,000
取扱い終了
06209953
SNMG120412-MA
1箱(10個)
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
10,000
取扱い終了
06209962
SNMG120412-MA
1箱(10個)
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
10,000
取扱い終了
06209971
SNMG120412-MA
1箱(10個)
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
10,000
取扱い終了
06209996
SNMG120412-MA
1箱(10個)
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
10,000
取扱い終了
58661872
SNMG120404-MA
1箱(10個)
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
10,000
取扱い終了
58661881
SNMG120404-MA
1箱(10個)
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
10,000
取扱い終了
58661897
SNMG120404-MA
1箱(10個)
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
10,000
取扱い終了
58662073
SNMG120408-MA UE6105
1箱(10個)
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
58662265
SNMG120412-MA UE6105
1箱(10個)
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
06577533
SNMG120412-MA MC5005
1箱(10個)
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
06577542
SNMG120412-MA MC5015
1箱(10個)
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
58662423
SNMG150608-MA
1箱(10個)
15.875
6.35
0.8
15.875
オープン
取扱い終了
58662432
SNMG150608-MA UE6105
1箱(10個)
15.875
6.35
0.8
15.875
¥
27,100
取扱い終了
返品不可
58662441
SNMG150608-MA UE6110
1箱(10個)
15.875
6.35
0.8
15.875
¥
27,100
取扱い終了
返品不可
58662414
SNMG150608-MA
1箱(10個)
15.875
6.35
0.8
15.875
¥
20,900
取扱い終了
58662457
SNMG150608-MA
1箱(10個)
15.875
6.35
0.8
15.875
¥
20,900
取扱い終了
58662536
SNMG150612-MA
1箱(10個)
15.875
6.35
1.2
15.875
オープン
取扱い終了
58662545
SNMG150612-MA
1箱(10個)
15.875
6.35
1.2
15.875
オープン
取扱い終了
58662554
SNMG150612-MA
1箱(10個)
15.875
6.35
1.2
15.875
オープン
取扱い終了
58662563
SNMG150612-MA UE6105
1箱(10個)
15.875
6.35
1.2
15.875
¥
27,100
取扱い終了
返品不可
58662572
SNMG150612-MA
1箱(10個)
15.875
6.35
1.2
15.875
¥
20,900
取扱い終了
58662651
SNMG190612-MA
1箱(10個)
19.05
6.35
1.2
19.05
¥
24,000
取扱い終了
58662667
SNMG190612-MA UC5115
1箱(10個)
19.05
6.35
1.2
19.05
¥
26,400
取扱い終了
58662685
SNMG190612-MA UE6105
1箱(10個)
19.05
6.35
1.2
19.05
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
58662676
SNMG190612-MA
1箱(10個)
19.05
6.35
1.2
19.05
¥
24,000
取扱い終了
58662764
SNMG190616-MA
1箱(10個)
19.05
6.35
1.6
19.05
¥
24,000
取扱い終了
58662773
SNMG190616-MA
1箱(10個)
19.05
6.35
1.6
19.05
¥
24,000
取扱い終了
58662782
SNMG190616-MA
1箱(10個)
19.05
6.35
1.6
19.05
¥
24,000
取扱い終了
58662791
SNMG190616-MA UE6105
1箱(10個)
19.05
6.35
1.6
19.05
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
58662807
SNMG190616-MA
1箱(10個)
19.05
6.35
1.6
19.05
¥
24,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった