チップ TNGG

チップ TNGG - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213006TNGG110302L NX25250.2
12,500
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
06213024TNGG110304L NX25250.4
12,500
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
06213094TNGG110308L NX25250.8
12,500
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
05337491TNGG110302L0.2
9,600
取扱い終了
05337421TNGG110304L0.4
9,600
取扱い終了
05337446TNGG110304L0.4
9,600
取扱い終了
05337385TNGG110308L0.8
9,600
取扱い終了
08177723TNGG110304L0.4
9,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする