三菱マテリアル
チップ TNGG
(1件のレビュー)
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06213051
TNGG110304R NX2525
0.4
¥
12,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
05337455
TNGG110302R
0.2
¥
9,600
取扱い終了
05337473
TNGG110302R
0.2
¥
9,600
取扱い終了
06213015
TNGG110302R
0.2
¥
9,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05337394
TNGG110304R
0.4
¥
9,600
取扱い終了
05337412
TNGG110304R
0.4
¥
9,600
取扱い終了
06213112
TNGG110308R
0.8
¥
9,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください