三菱マテリアル
チップ TNGG
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06213173
TNGG160304R NX2525
0.4
¥
16,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
05337367
TNGG160304R
0.4
¥
12,800
取扱い終了
05337315
TNGG160308R
0.8
¥
12,800
取扱い終了
06213216
TNGG160308R
0.8
¥
12,800
取扱い終了
08177732
TNGG160304R
0.4
¥
12,800
取扱い終了
08177741
TNGG160308R
0.8
¥
12,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください