三菱マテリアル
チップ TNGG
切刃長さ(mm)
22
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
全11種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06213654
TNGG220404L NX2525
0.4
¥
28,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
06213715
TNGG220408L NX2525
0.8
¥
28,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
05336642
TNGG220408L UTi20T
0.8
¥
28,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
05336755
TNGG220404L
0.4
¥
21,800
取扱い終了
05336676
TNGG220408L
0.8
¥
21,800
取扱い終了
06213706
TNGG220408L
0.8
¥
21,800
取扱い終了
08177854
TNGG220404L
0.4
¥
21,800
取扱い終了
08177863
TNGG220404L
0.4
¥
21,800
取扱い終了
08177897
TNGG220408L
0.8
¥
21,800
取扱い終了
08177906
TNGG220408L
0.8
¥
21,800
取扱い終了
08177933
TNGG220412L
1.2
¥
21,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください