チップ TNGG

チップ TNGG - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
全12種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05336606TNGG220408R UTi20T0.8
28,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
05336685TNGG220404R UTi20T0.4
28,200
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
05336712TNGG220404R NX25250.4
28,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
06213751TNGG220408R NX25250.8
28,200
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
05336633TNGG220408R0.8
21,800
取扱い終了
06213742TNGG220408R0.8
21,800
取扱い終了
08177872TNGG220404R0.4
21,800
取扱い終了
08177881TNGG220405R-
21,800
取扱い終了
08177915TNGG220408R0.8
21,800
取扱い終了
08177924TNGG220408R0.8
21,800
取扱い終了
08177942TNGG220412R1.2
21,800
取扱い終了
08177951TNGG220412R1.2
21,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする