三菱マテリアル
チップ TNMG-GH
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06215325
TNMG160408-GH UE6020
1箱(10個)
16.5
4.76
0.8
9.525
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06215334
TNMG160408-GH US735
1箱(10個)
16.5
4.76
0.8
9.525
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
05334427
TNMG220408-GH US735
1箱(10個)
22
4.76
0.8
12.7
¥
16,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
06215273
TNMG160408-GH
1箱(10個)
16.5
4.76
0.8
9.525
¥
8,500
取扱い終了
06215282
TNMG160408-GH
1箱(10個)
16.5
4.76
0.8
9.525
¥
8,500
取扱い終了
06215291
TNMG160408-GH
1箱(10個)
16.5
4.76
0.8
9.525
¥
8,500
取扱い終了
06215316
TNMG160408-GH
1箱(10個)
16.5
4.76
0.8
9.525
¥
8,500
取扱い終了
06215343
TNMG160408-GH US7020
1箱(10個)
16.5
4.76
0.8
9.525
¥
9,400
取扱い終了
06215921
TNMG160412-GH
1箱(10個)
16.5
4.76
1.2
9.525
¥
8,500
取扱い終了
06215937
TNMG160412-GH
1箱(10個)
16.5
4.76
1.2
9.525
¥
8,500
取扱い終了
06215946
TNMG160412-GH
1箱(10個)
16.5
4.76
1.2
9.525
¥
8,500
取扱い終了
06215964
TNMG160412-GH
1箱(10個)
16.5
4.76
1.2
9.525
¥
8,500
取扱い終了
06215973
TNMG160412-GH
1箱(10個)
16.5
4.76
1.2
9.525
¥
8,500
取扱い終了
06215982
TNMG160412-GH
1箱(10個)
16.5
4.76
1.2
9.525
¥
8,500
取扱い終了
06215991
TNMG160412-GH
1箱(10個)
16.5
4.76
1.2
9.525
¥
8,500
取扱い終了
08178414
TNMG160408-GH UC5115
1箱(10個)
16.5
4.76
0.8
9.525
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08178423
TNMG160408-GH
1箱(10個)
16.5
4.76
0.8
9.525
¥
8,500
取扱い終了
08178685
TNMG160412-GH
1箱(10個)
16.5
4.76
1.2
9.525
¥
8,500
取扱い終了
08178694
TNMG160412-GH UC5115
1箱(10個)
16.5
4.76
1.2
9.525
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
08178703
TNMG160412-GH
1箱(10個)
16.5
4.76
1.2
9.525
¥
8,500
取扱い終了
58664557
TNMG160408-GH
1箱(10個)
16.5
4.76
0.8
9.525
オープン
取扱い終了
58664776
TNMG160412-GH UE6105
1箱(10個)
16.5
4.76
1.2
9.525
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
58664961
TNMG220408-GH
1箱(10個)
22
4.76
0.8
12.7
オープン
取扱い終了
58665162
TNMG220412-GH UE6105
1箱(10個)
22
4.76
1.2
12.7
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
58665275
TNMG220416-GH UE6105
1箱(10個)
22
4.76
1.6
12.7
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
58665354
TNMG270612-GH UE6105
1箱(10個)
27.5
6.35
1.2
15.875
¥
34,500
取扱い終了
返品不可
58665363
TNMG270612-GH UE6110
1箱(10個)
27.5
6.35
1.2
15.875
¥
34,500
取扱い終了
返品不可
58665424
TNMG270616-GH UE6105
1箱(10個)
27.5
6.35
1.6
15.875
¥
34,500
取扱い終了
返品不可
58665433
TNMG270616-GH
1箱(10個)
27.5
6.35
1.6
15.875
¥
26,600
取扱い終了
05334761
TNMG160412-GH
1箱(10個)
16.5
4.76
1.2
9.525
¥
8,500
取扱い終了
05334095
TNMG220416-GH
1箱(10個)
22
4.76
1.6
12.7
¥
13,100
取扱い終了
48963126
TNMG160408-GH UE6105
1パック(10個)
16.5
4.76
0.8
9.525
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
48963327
TNMG220408-GH UE6105
1パック(10個)
22
4.76
0.8
12.7
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
48963451
TNMG270616-GH UE6110
1パック(10個)
27.5
6.35
1.6
15.875
¥
34,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった