三菱マテリアル
チップ TNMG-MH
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06214722
TNMG160404-MH UE6020
0.4
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
06214747
TNMG160404-MH US7020
0.4
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06214704
TNMG160404-MH
0.4
¥
8,500
取扱い終了
06214713
TNMG160404-MH
0.4
¥
8,500
取扱い終了
06214731
TNMG160404-MH
0.4
¥
8,500
取扱い終了
06216095
TNMG160412-MH
1.2
¥
8,500
取扱い終了
06216104
TNMG160412-MH
1.2
¥
8,500
取扱い終了
06216113
TNMG160412-MH
1.2
¥
8,500
取扱い終了
06216131
TNMG160412-MH
1.2
¥
8,500
取扱い終了
06216122
TNMG160412-MH UE6035
1.2
¥
9,400
取扱い終了
08178177
TNMG160404-MH
0.4
¥
8,500
取扱い終了
08178755
TNMG160412-MH
1.2
¥
8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください