旋削用チップ TNMG-2G

旋削用チップ TNMG-2G - 三菱マテリアル旋削用チップ TNMG-2G - 三菱マテリアル旋削用チップ TNMG-2G - 三菱マテリアル

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。

用途ステンレス鋼の中切削用切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面種別ネガ材質NX2525形状正三角形60°被削材サーメット:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄精度M内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18寸法Re(mm)0.8内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06215781TNMG160408L-2G NX2525L-2G
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06215842TNMG160408R-2G NX2525R-2G
11,800
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする