曜日別特売

チップ TNMG-SA

チップ TNMG-SA - 三菱マテリアルチップ TNMG-SA - 三菱マテリアルチップ TNMG-SA - 三菱マテリアル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06214887TNMG160404-SA UE602016.50.49.525
11,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06215657TNMG160408-SA UE602016.50.89.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
58664715TNMG160408-SA NX303516.50.89.525
9,800
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58664864TNMG160412-SA NX303516.51.29.525
9,800
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
06214862TNMG160404-SA16.50.49.525
8,500
取扱い終了
06214896TNMG160404-SA16.50.49.525
8,500
取扱い終了
06215632TNMG160408-SA16.50.89.525
8,500
取扱い終了
06215666TNMG160408-SA16.50.89.525
8,500
取扱い終了
06216201TNMG160412-SA16.51.29.525
8,500
取扱い終了
06216226TNMG160412-SA16.51.29.525
8,500
取扱い終了
08178274TNMG160404-SA16.50.49.525
7,600
取扱い終了
08178283TNMG160404-SA16.50.49.525
8,500
取扱い終了
08178597TNMG160408-SA16.50.89.525
7,600
取扱い終了
08178606TNMG160408-SA16.50.89.525
8,500
取扱い終了
08178825TNMG160412-SA16.51.29.525
8,500
取扱い終了
58664453TNMG160404-SA NX303516.50.49.525
9,800
取扱い終了
返品不可
58664462TNMG160404-SA UE610516.50.49.525
11,000
取扱い終了
返品不可
58664724TNMG160408-SA UE610516.50.89.525
11,000
取扱い終了
返品不可
58664873TNMG160412-SA UE610516.51.29.525
11,000
取扱い終了
返品不可
58665101TNMG220408-SA UE6105220.812.7
16,900
取扱い終了
返品不可
58665117TNMG220408-SA UE6110220.812.7
16,900
取扱い終了
返品不可
58665266TNMG220412-SA UE6110221.212.7
16,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

旋削用新サーメット NX3035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする