曜日別特売

チップ TNMG-SH

チップ TNMG-SH - 三菱マテリアルチップ TNMG-SH - 三菱マテリアルチップ TNMG-SH - 三菱マテリアル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全32種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内容量
32種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06214905TNMG160404-SH AP25N1箱(10個)16.50.49.525
11,000
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06214923TNMG160404-SH NX25251箱(10個)16.50.49.525
9,800
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06214966TNMG160404-SH UE60201箱(10個)16.50.49.525
11,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06215675TNMG160408-SH AP25N1箱(10個)16.50.89.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
06215693TNMG160408-SH NX25251箱(10個)16.50.89.525
9,800
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06215736TNMG160408-SH UE60201箱(10個)16.50.89.525
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
05335583TNMG160404-SH US7351箱(10個)16.50.49.525
11,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06215745TNMG160408-SH US7351箱(10個)16.50.89.525
11,000
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48963363TNMG220408-SH US7351パック(10個)220.812.7
16,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
06214932TNMG160404-SH1箱(10個)16.50.49.525
8,500
取扱い終了
06214957TNMG160404-SH1箱(10個)16.50.49.525
8,500
取扱い終了
06215702TNMG160408-SH1箱(10個)16.50.89.525
8,500
取扱い終了
06215727TNMG160408-SH1箱(10個)16.50.89.525
8,500
取扱い終了
06216235TNMG160412-SH1箱(10個)16.51.29.525
8,500
取扱い終了
06216244TNMG160412-SH1箱(10個)16.51.29.525
7,600
取扱い終了
08178292TNMG160404-SH1箱(10個)16.50.49.525
8,500
取扱い終了
08178615TNMG160408-SH1箱(10個)16.50.89.525
8,500
取扱い終了
58664471TNMG160404-SH NX30351箱(10個)16.50.49.525
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58664487TNMG160404-SH1箱(10個)16.50.49.525
オープン
取扱い終了
58664496TNMG160404-SH1箱(10個)16.50.49.525
オープン
取扱い終了
58664733TNMG160408-SH NX30351箱(10個)16.50.89.525
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58664742TNMG160408-SH1箱(10個)16.50.89.525
オープン
取扱い終了
58664751TNMG160408-SH1箱(10個)16.50.89.525
オープン
取扱い終了
58665126TNMG220408-SH1箱(10個)220.812.7
オープン
取扱い終了
58665135TNMG220408-SH UE61101箱(10個)220.812.7
16,900
取扱い終了
返品不可
58665144TNMG220408-SH1箱(10個)220.812.7
オープン
取扱い終了
36854054TNMG160412-SH1個16.51.29.525
760
取扱い終了
48963065TNMG160404-SH UC51151パック(10個)16.50.49.525
9,400
取扱い終了
48963074TNMG160404-SH UE61051パック(10個)16.50.49.525
11,000
取扱い終了
返品不可
48963214TNMG160408-SH UC51151パック(10個)16.50.89.525
9,400
取扱い終了
48963223TNMG160408-SH UE61051パック(10個)16.50.89.525
11,000
取扱い終了
返品不可
48963354TNMG220408-SH UE61051パック(10個)220.812.7
16,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする