チップ TNMG

チップ TNMG - 三菱マテリアルチップ TNMG - 三菱マテリアルチップ TNMG - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05335452TNMG160408 UE60200.8
11,000
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05335556TNMG160408 HTi100.8
9,800
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06215106TNMG160408 HTi05T0.8
9,800
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06215876TNMG160412 NX25251.2
9,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
06216253TNMG160416 NX25251.6
9,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
05334567TNMG1604202
7,600
取扱い終了
05334576TNMG1604161.6
8,500
取扱い終了
05334813TNMG1604121.2
8,500
取扱い終了
05334822TNMG1604121.2
8,500
取扱い終了
05334831TNMG1604121.2
7,600
取扱い終了
05334847TNMG1604121.2
8,500
取扱い終了
05334865TNMG1604121.2
8,500
取扱い終了
05334883TNMG1604121.2
7,600
取扱い終了
05335461TNMG1604080.8
8,500
取扱い終了
05335486TNMG160408 UE60350.8
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05335495TNMG1604080.8
8,500
取扱い終了
05335513TNMG1604080.8
8,500
取扱い終了
06215133TNMG1604080.8
8,500
取扱い終了
06215867TNMG1604121.2
7,600
取扱い終了
06215885TNMG1604121.2
8,500
取扱い終了
06215894TNMG1604121.2
8,500
取扱い終了
06216262TNMG1604161.6
8,500
取扱い終了
08178046TNMG1604040.4
7,600
取扱い終了
08178055TNMG1604040.4
7,600
取扱い終了
08178064TNMG160404 UC51050.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08178073TNMG160404 UC51150.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08178082TNMG1604040.4
8,500
取扱い終了
08178317TNMG1604080.8
7,600
取扱い終了
08178326TNMG1604080.8
7,600
取扱い終了
08178335TNMG1604080.8
7,600
取扱い終了
08178344TNMG160408 UC51050.8
11,000
取扱い終了
返品不可
08178353TNMG160408 UC51150.8
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08178642TNMG1604121.2
7,600
取扱い終了
08178651TNMG160412 UC51051.2
11,000
取扱い終了
返品不可
08178667TNMG160412 UC51151.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
08178676TNMG1604121.2
8,500
取扱い終了
08178834TNMG1604161.6
7,600
取扱い終了
08178843TNMG1604161.6
8,500
取扱い終了
08178852TNMG160416 UC51151.6
9,400
取扱い終了
08178861TNMG1604161.6
8,500
取扱い終了
08178895TNMG1604202
8,500
取扱い終了
08178904TNMG1604202
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする