曜日別特売

チップ TNMG-GH

チップ TNMG-GH - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06216944TNMG220412-GH US7351.2
16,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
06216506TNMG220408-GH0.8
13,100
取扱い終了
06216454TNMG220408-GH0.8
13,100
取扱い終了
06216463TNMG220408-GH0.8
13,100
取扱い終了
06216481TNMG220408-GH0.8
13,100
取扱い終了
06216497TNMG220408-GH0.8
13,100
取扱い終了
06216515TNMG220408-GH0.8
13,100
取扱い終了
06216901TNMG220412-GH1.2
13,100
取扱い終了
06216926TNMG220412-GH1.2
13,100
取扱い終了
06216935TNMG220412-GH1.2
13,100
取扱い終了
06216953TNMG220412-GH1.2
13,100
取扱い終了
06217172TNMG220416-GH1.6
13,100
取扱い終了
06217197TNMG220416-GH1.6
13,100
取扱い終了
06217206TNMG220416-GH1.6
13,100
取扱い終了
06217215TNMG220416-GH1.6
13,100
取扱い終了
06217224TNMG220416-GH1.6
13,100
取扱い終了
08178956TNMG220408-GH0.8
13,100
取扱い終了
08178965TNMG220408-GH UC51150.8
16,900
取扱い終了
08178974TNMG220408-GH0.8
13,100
取扱い終了
08179132TNMG220412-GH UC51051.2
16,900
取扱い終了
返品不可
08179141TNMG220412-GH UC51151.2
16,900
取扱い終了
返品不可
08179157TNMG220412-GH1.2
13,100
取扱い終了
08179281TNMG220416-GH1.6
13,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06216506TNMG220408-GH05334427TNMG220408-GH US735TNMG220408-GH チップ TNMG-GH 三菱マテリアル 05334427チップ TNMG-GH三菱マテリアル1箱(10個)
11,980
税込13,178
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする