三菱マテリアル
チップ TNMG-MA
切刃長さ(mm)
22
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06216594
TNMG220408-MA US735
0.8
¥
16,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
06217032
TNMG220412-MA
1.2
¥
13,100
取扱い終了
06216533
TNMG220408-MA
0.8
¥
13,100
取扱い終了
06216551
TNMG220408-MA
0.8
¥
13,100
取扱い終了
06216576
TNMG220408-MA
0.8
¥
13,100
取扱い終了
06216585
TNMG220408-MA
0.8
¥
13,100
取扱い終了
06216603
TNMG220408-MA
0.8
¥
13,100
取扱い終了
06216971
TNMG220412-MA
1.2
¥
13,100
取扱い終了
06216996
TNMG220412-MA
1.2
¥
13,100
取扱い終了
06217005
TNMG220412-MA
1.2
¥
13,100
取扱い終了
06217023
TNMG220412-MA
1.2
¥
13,100
取扱い終了
06217014
TNMG220412-MA UE6035
1.2
¥
14,400
取扱い終了
08178983
TNMG220408-MA
0.8
¥
11,900
取扱い終了
08178992
TNMG220408-MA UC5105
0.8
¥
16,900
取扱い終了
返品不可
08179001
TNMG220408-MA UC5115
0.8
¥
14,400
取扱い終了
08179017
TNMG220408-MA
0.8
¥
13,100
取扱い終了
08179166
TNMG220412-MA
1.2
¥
11,900
取扱い終了
08179175
TNMG220412-MA
1.2
¥
13,100
取扱い終了
08179184
TNMG220412-MA UC5115
1.2
¥
14,400
取扱い終了
08179193
TNMG220412-MA
1.2
¥
13,100
取扱い終了
08179297
TNMG220416-MA
1.6
¥
13,100
取扱い終了
08179306
TNMG220416-MA UC5115
1.6
¥
14,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください