三菱マテリアル
チップ TNMG-MS
切刃長さ(mm)
22
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06216673
TNMG220408-MS UP20M
0.8
¥
16,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
06216682
TNMG220408-MS US735
0.8
¥
16,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
06229325
TNMG220408-MS VP10RT
0.8
¥
16,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
08179044
TNMG220408-MS VP05RT
0.8
¥
15,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06217093
TNMG220412-MS
1.2
¥
13,100
取扱い終了
代替品有
06216664
TNMG220408-MS
0.8
¥
13,100
取扱い終了
06216691
TNMG220408-MS
0.8
¥
13,100
取扱い終了
06216707
TNMG220408-MS
0.8
¥
11,900
取扱い終了
06229806
TNMG220408-MS
0.8
¥
11,900
取扱い終了
08179035
TNMG220408-MS
0.8
¥
13,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
参考になった