曜日別特売

チップ TNMG

チップ TNMG - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
全33種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05334542TNMG220404 UTi20T0.4
15,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
06216366TNMG220408 NX25250.8
15,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
05334472TNMG220408 UTi20T0.8
15,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
05334533TNMG2204040.4
13,100
取扱い終了
06216271TNMG2204040.4
13,100
取扱い終了
06216287TNMG2204040.4
13,100
取扱い終了
05334463TNMG2204080.8
13,100
取扱い終了
05334506TNMG2204080.8
11,900
取扱い終了
06216375TNMG2204080.8
13,100
取扱い終了
06216384TNMG2204080.8
13,100
取扱い終了
06216393TNMG2204080.8
13,100
取扱い終了
06216402TNMG2204080.8
13,100
取扱い終了
06216411TNMG220408 UE60350.8
14,400
取扱い終了
05334271TNMG2204121.2
13,100
取扱い終了
05334287TNMG2204121.2
11,900
取扱い終了
06216856TNMG2204121.2
13,100
取扱い終了
06216865TNMG2204121.2
13,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06216874TNMG2204121.2
13,100
取扱い終了
05334113TNMG2204161.6
13,100
取扱い終了
06217145TNMG2204161.6
13,100
取扱い終了
06217154TNMG2204161.6
13,100
取扱い終了
06217163TNMG2204161.6
13,100
取扱い終了
08178913TNMG2204040.4
13,100
取扱い終了
08178922TNMG2204080.8
13,100
取扱い終了
08178931TNMG220408 UC51150.8
14,400
取扱い終了
08178947TNMG2204080.8
13,100
取扱い終了
08179105TNMG2204121.2
13,100
取扱い終了
08179114TNMG220412 UC51151.2
14,400
取扱い終了
08179123TNMG2204121.2
13,100
取扱い終了
08179254TNMG2204161.6
13,100
取扱い終了
08179263TNMG2204161.6
13,100
取扱い終了
08179272TNMG2204161.6
13,100
取扱い終了
08179315TNMG2204202
13,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする