三菱マテリアル
チップ TNMG-GH
切刃長さ(mm)
27.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06217303
TNMG270612-GH US735
¥
34,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
06217276
TNMG270612-GH
¥
26,600
取扱い終了
06217294
TNMG270612-GH
¥
26,600
取扱い終了
06217312
TNMG270612-GH
¥
26,600
取扱い終了
08179367
TNMG270612-GH
¥
26,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください