三菱マテリアル
チップ TNMG
切刃長さ(mm)
27.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05334077
TNMG270612 UTi20T
1.2
¥
26,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
06217233
TNMG270608
0.8
¥
26,600
取扱い終了
05334061
TNMG270612
1.2
¥
26,600
取扱い終了
06217373
TNMG270616
1.6
¥
26,600
取扱い終了
08179324
TNMG270608
0.8
¥
26,600
取扱い終了
08179351
TNMG270612
1.2
¥
26,600
取扱い終了
08179385
TNMG270616
1.6
¥
26,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください