曜日別特売

チップ TPGH-FS

チップ TPGH-FS - 三菱マテリアルチップ TPGH-FS - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06226464TPGH080202R-FS VP15TF0.2
16,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
06217766TPGH080204R-FS HTi100.4
12,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
06226482TPGH080204R-FS VP15TF0.4
16,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
06217705TPGH080202R-FS0.2
9,700
取扱い終了
代替品有
06217714TPGH080202R-FS0.2
9,700
取扱い終了
代替品有
06217775TPGH080204R-FS0.4
9,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06217705TPGH080202R-FS05333727TPGH080202R-FS HTI10TPGH080202R-FS ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS 三菱マテリアル 05333727ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS三菱マテリアル1箱(10個)
8,598
税込9,458
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。
06217714TPGH080202R-FS05333711TPGH080202R-FS NX2525TPGH080202R-FS ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS 三菱マテリアル 05333711ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS三菱マテリアル1箱(10個)
8,398
税込9,238
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。
06217775TPGH080204R-FS05333657TPGH080204R-FS NX2525TPGH080204R-FS ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS 三菱マテリアル 05333657ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS三菱マテリアル1箱(10個)
8,398
税込9,238
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする