チップ TPGH-FS

チップ TPGH-FS - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06217924TPGH110302L-FS AP25N
17,100
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
06226534TPGH110302L-FS VP15TF
17,100
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
06217942TPGH110302L-FS
10,100
取扱い終了
06217951TPGH110302L-FS
10,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06217942TPGH110302L-FS05333517TPGH110302L-FS HTI10TPGH110302L-FS ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS 三菱マテリアル 05333517ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS三菱マテリアル1箱(10個)
8,598
税込9,458
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。
06217951TPGH110302L-FS05333501TPGH110302L-FS NX2525画像準備中ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS三菱マテリアル1箱(10個)
8,398
税込9,238
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする