曜日別特売

チップ TPGH-FS

チップ TPGH-FS - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06226577TPGH160304L-FS VP15TF0.4
24,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
06226595TPGH160308L-FS VP15TF0.8
24,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
06218091TPGH160304L-FS0.4
14,400
取扱い終了
代替品有
06218152TPGH160308L-FS0.8
14,400
取扱い終了
代替品有
06218161TPGH160308L-FS0.8
14,400
取扱い終了
代替品有
06218064TPGH160304L-FS0.4
18,800
取扱い終了
06218082TPGH160304L-FS0.4
14,400
取扱い終了
06218134TPGH160308L-FS0.8
18,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06218091TPGH160304L-FS05333386TPGH160304L-FS NX2525TPGH160304L-FS ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS 三菱マテリアル 05333386ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS三菱マテリアル1箱(10個)
14,980
税込16,478
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。
06218152TPGH160308L-FS05333334TPGH160308L-FS HTI10TPGH160308L-FS ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS 三菱マテリアル 05333334ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS三菱マテリアル1箱(10個)
13,980
税込15,378
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。
06218161TPGH160308L-FS05333325TPGH160308L-FS NX2525TPGH160308L-FS ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS 三菱マテリアル 05333325ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS三菱マテリアル1箱(10個)
14,980
税込16,478
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする