三菱マテリアル
ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
材質
HTI10
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05333307
TPGH160308R-FS HTI10
16.5
3.18
0.8
167-2622
9.525
¥
18,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
05333334
TPGH160308L-FS HTI10
16.5
3.18
0.8
167-2223
9.525
¥
18,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
05333361
TPGH160304R-FS HTI10
16.5
3.18
0.4
167-2207
9.525
¥
18,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
05333422
TPGH110304R-FS HTI10
11
3.18
0.4
167-2169
6.35
¥
13,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
05333456
TPGH110304L-FS HTI10
11
3.18
0.4
167-2142
6.35
¥
13,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
05333483
TPGH110302R-FS HTI10
11
3.18
0.2
167-2126
6.35
¥
13,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
05333517
TPGH110302L-FS HTI10
11
3.18
0.2
167-2100
6.35
¥
13,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
05333544
TPGH090204R-FS HTI10
9.6
2.38
0.4
167-2088
5.56
¥
13,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
05333571
TPGH090204L-FS HTI10
9.6
2.38
0.4
167-2061
5.56
¥
13,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
05333605
TPGH090202R-FS HTI10
9.6
2.38
0.2
167-2045
5.56
¥
13,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
05333693
TPGH080204L-FS HTI10
8.2
2.38
0.4
167-1987
4.76
¥
12,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
05333727
TPGH080202R-FS HTI10
8.2
2.38
0.2
167-1961
4.76
¥
12,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください