三菱マテリアル
チップ TPGX
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
8.2
厚さ(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06218956
TPGX080202R NX2525
NX2525
0.2
¥
12,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
05332293
TPGX080204R HTi10
HTi10
0.4
¥
12,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
05332257
TPGX080204R
-
0.4
¥
9,700
取扱い終了
05332266
TPGX080204R
-
0.4
¥
12,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください