三菱マテリアル
チップ TPGX
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
8.2
厚さ(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
-
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05332406
TPGX080204 HTi10
HTi10
119-4127
0.4
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05332397
TPGX080204 NX2525
NX2525
119-4097
0.4
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
05332372
TPGX080204 UP20M
UP20M
167-5605
0.4
¥
13,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
05332363
TPGX080204 UTi20T
UTi20T
119-4119
0.4
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
05332241
TPGX080208 HTi10
HTi10
119-4151
0.8
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
06218974
TPGX080208 NX2525
NX2525
119-4135
0.8
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
05332223
TPGX080208 UTi20T
UTi20T
119-4143
0.8
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください