曜日別特売

チップ TPGX

チップ TPGX - 三菱マテリアル
形状正三角形60°切刃長さ(mm)9.6厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
全9種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05332056TPGX090204L HTi10HTi100.4
13,100
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
05332013TPGX090204L UP20MUP20M0.4
17,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
05331882TPGX090208L HTi10HTi100.8
13,100
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
05331873TPGX090208L NX2525NX25250.8
13,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
05332214TPGX090202L HTi10HTi100.2
13,100
8,598
9,458(税込)
取扱停止中
05332171TPGX090202L UTi20TUTi20T0.2
13,100
8,598
9,458(税込)
取扱停止中
06219001TPGX090204LHTi05T0.4
10,100
取扱い終了
05331837TPGX090208L-0.8
10,100
取扱い終了
05331846TPGX090208L-0.8
13,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする